コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
ヨシノート〈ReEDEN〉(リエデン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
08971288
品番
KPSN‐R3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮したヨシ入りノート
びわ湖・淀川水系の「ヨシ」を配合した白色度の高い中紙を使用しています。
サイズ
セミB5
枚数
30
罫
B罫
寸法(縦×横)(mm)
252×179
白色度(%)
80
行数
35
材質(表紙)
古紙バルブ配合
製本
無線とじ
中紙
上質紙(ヨシバルブ配合)