ノートブック〈ReEDEN colours〉(リエデン カラーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 本文枚数野菜ジュース 注文コード08971306 品番KPSN‐R3R02
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は本文枚数10種類から選べます 他の種類を見る

豊富なカラーバリエーションで、目的ごとにノートを色分けできます。
それぞれの色を連想させるユニークなモチーフをデザインしたシール付きです。
表紙はもちろん、背クロスにも自由にタイトルなどが書き込めるので、ノートをきれいに整理できます。
水性ペンでも直接書き込めるので便利です。
上下関係なく使える罫線デザインのため、右開き、左開きのどちらからでも使えます。
6.5mm幅の淡い色調のシンプルな罫線です。

サイズセミB5 行数35 枚数30 寸法(縦×横)(mm)252×179 白色度(%)80 罫幅(mm)6.5 材質(表紙)色特殊紙 罫線6.5mm横罫 製本無線とじ 中紙上質紙(ヨシバルブ配合) 本文枚数野菜ジュース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする