マイクロチューブ用ラベル〈LABOラベ〉

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 枚数20枚+テスト用2枚 注文コード08971489 品番LBP‐LP70‐20
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は枚数2種類から選べます 他の種類を見る

研究施設向けマイクロチューブ用識別ラベル

サイズハガキ 厚さ(mm)0.12 枚数20枚+テスト用2枚 寸法(Φmm)10 白色度(%)82 使用推奨温度範囲(℃)-20〜100 総厚(mm)0.23 厚さ(g/m2)222 面数70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
保存DNAのラベル付け
横浜植木株式会社 様

一度に使い切らず、何回かに分けて印刷する場合にも
紙送りがスムーズでよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする