コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの ラベルシール
コクヨの タックラベル
マイクロチューブ用ラベル〈LABOラベ〉
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
枚数
50枚+テスト用5枚
注文コード
08971498
品番
LBP‐LP70‐50
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
枚数
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
研究施設向けマイクロチューブ用識別ラベル
サイズ
ハガキ
厚さ(mm)
0.12
枚数
50枚+テスト用5枚
寸法(Φmm)
10
白色度(%)
82
使用推奨温度範囲(℃)
-20〜100
総厚(mm)
0.23
厚さ(g/m
2
)
222
面数
70