コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの マーカー/蛍光ペン
コクヨの 水性マーカー
暗記用ペン<チェックル>
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
中字/緑、細字/ピンク
注文コード
08971534
品番
PM‐M120P‐1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
インク色・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
使い切り本体
インク色
中字/緑、細字/ピンク
線の太さ
中字・細字
タイプ
ツイン
仕様
中字角芯・緑/細字・ピンク
材質
軸:R-PP、キャップ:PP
線幅(mm)
中字角芯:約3.5、細字:約0.35
キャップ
通気仕様
インク
水性染料インク
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
13×142
外形寸法(横×縦)(mm)
40×200
商品説明動画
暗記用ペン<チェックル> 紹介動画
参考になった