暗記用ペン<チェックル>

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット インク色中字/緑、細字/ピンク 注文コード08971543 品番PM‐M120P‐S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品はインク色・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプ使い切り本体 インク色中字/緑、細字/ピンク 線の太さ中字・細字 タイプツイン 仕様暗記用ペン(PM-M120P)・暗記用消しペン(PM-ME100)・暗記用シート(赤) 材質ペン:(軸)R-PP、(キャップ):PP、シート:PVC 線幅(mm)中字角芯:約3.5、細字:約0.35 キャップ通気仕様 色(シート) インク水性染料インク 寸法(軸径Φ×全長)(mm)暗記用ペン:13×142、暗記用消しペン:13×120 外形寸法(横×縦)(mm)ペン:40×200、シート:162×100

商品説明動画

暗記用ペン<チェックル> 紹介動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08971543 PM‐M120P‐S 24709852 PM-M120-S 暗記用ペン<チェックル> コクヨ 暗記用ペン<チェックル> コクヨ 1セット 359 税込395 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24709852
2017-12-14
用途:
暗記
その他業種

モノタロウさんで暗記に必須アイテムか買えて嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする