鉛筆シャープ TypeS

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08971559 品番 PS‐P200B‐1P
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

太芯のシャープペンシルなので、折れにくく、鉛筆のような書き心地が持続します。
0.7mm芯は折れにくく、ちょっと太めがノートの筆記に適しています。
0.9mm・1.3mmは芯が太く、資料の構想の下書きやアイデアの整理にぴったりです。
ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいクリップ付きです。
回して出し入れできる、くり出し消しゴム付きです。

芯径(mm)0.9 包装吊り下げパック 色(本体) 材質軸:PC、グリップ:エラストマー、クリップ:ABS 方式パイプスライド 寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×143 外形寸法(横×縦)(mm)50×197 グリップタイプ先端六角、ラバー 繰り返し・詰め替え対応
注意
※PS-P202にはHB芯が2本、PS-P200・P201には2B芯が2本入っています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
メモ等に使用
金融・保険業

0.5ミリのシャープペンは少し強く記入しようとすると、芯が折れやすく使いにくいので今回0.7mのシャープtypeSを購入しました。コクヨの製品らしくしっかりした本体で使用感も良い、非常に満足しています。

対象商品:
08971568
2024-05-29
用途:
事務作業から現場図面の記入まで
その他業種

9ミリがこの値段で買えるのはとても助かる。安いけれど壊れないので、オススメ。

対象商品:
08971604
2024-05-22
用途:
0.7mm用シャープペンシル
製造業

0.5mmのシャープペンシルが使っていてよく折れるので最近0.7mmをよく使うようになりました。またこの商品は消しゴムが大きいのでありがたい。

2020-09-29
用途:
0.9芯シャーペンでこれに行きついた
サービス業

普段のノート書きから木材の墨出しまで0.9芯を使うことが多くなって、色々使ってましたがコレに行き着きました。
他にもプレスマンとか名品もありますが、先端の細いパイプが引っ込まなくて曲がったりカバンや服に刺さったりする、他の鉛筆シャープは引掛けのクリップがなくて転がっていったりちょっと置くときに困る。
んで以上のことがコレは解消されてます。
ペン先のパイプも引っ込んで安心、クリップもあり、程よい握り太さで使いやすい、プラスチックで高くないので作業や外でも使いやすい。満足。

1人が参考にしています
対象商品:
08971613
2020-09-07
用途:
折れにくく書きやすい。鉛筆のような漢字で書けます
運輸・通信業

名前の通り鉛筆とシャープペンシルのいいとこどりをしたペンシルです。
芯が太く折れにくく、書き心地は鉛筆です。
中学校の子供用に買いましたが、書き心地がよく自分用を購入しました。マークシートの資格の勉強などに活躍しそうです!

1人が参考にしています
対象商品:
08971586
2019-12-17
用途:
楽譜を書く

ピアノの側に置いて、楽譜への書き込みに使っています。
芯は折れないし、筆圧も、かけなくて良いのでとても重宝しています。

対象商品:
08971595
2020-01-31
用途:
工事
アイダ建設工業 様 (建設業・工事業)

現場の墨出し、野帳への記入何でもできて最高の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする