テープのり ドットライナーワイド(強粘着)本体/詰め替えリフィル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08971963 品番タ-DM400-20N
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベタつかず、手も汚れにくいテープ状ののりです。紙がシワにならず仕上がりもキレイ!しっかり貼る強粘着タイプ。テープの幅が20mmのワイドタイプ(スタンダード品の2倍以上)で大型封筒やポスターなど広い面へののり付けが簡単&スピーディ!

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)16 用途大型封筒やポスター等広い面ののり付け/封筒の口止め/レシートなどの貼り付け/ラッピング・包装/新聞、雑誌の切り貼りなど 仕様強粘着 材質本体ケース:R-ABS、つめ替えケース:R-PS 寸法(mm)50×97 エコマーク認定認定 商品タイプ本体(詰め替え式) エコマーク認定番号16 112 020 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-30
用途:
建築設計事務所 封筒かん作業、書類書類の貼り付け整理
株式会社ノア設計 様 (建設業・工事業)

大量の封筒かん作業に、効率良く時短につながります。書類整理作業に請求書に銀行振込証明書添付用にも、使用しています。

対象商品:
08971963
2023-10-02
用途:
封筒の糊付け

紙がシワにならず、しっかりと貼り付けられ、非常に便利です。

対象商品:
08971963
2019-12-09
用途:
薄い木材の板通しの接着
大畠機械設計 様

接着力が弱いので、ドットライナーパワーで、幅広の20ミリタイプがほしい。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする