キャンパスカバーノート(プリント収容ポケット付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 08972058 品番 ノ‐623A‐P
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

カバーを開くと、左にはセットされたノート。ポケットはダブルポケットで、プリントを類分けして収容できます。

サイズ6号セミ(B5) 行数30行 枚数30枚 寸法(縦×横)(mm)ノート:252×179、カバー:268×203 材質(カバー)PP 罫線普通横罫(ドット入り)7mm 収納枚数(枚)15 ポケットピンク 製本無線とじ 替えノートノ-3CAT-P 中紙上質紙(森林認証紙) 色(表紙)ピンク
注意
※ノートは、キャンパスノート(ドット入り罫線・カラー表紙)(普通横罫)5色パック-3CATNX5の1色が1冊セットされています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする