クリヤーホルダーブック〈ノビータ〉(固定式)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 08972076 品番 フ‐N5710B‐12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

書類量に応じて背幅が変わるノビータ機能で、収容量が増えても、さばらずにキレイに管理できます。
各ポケットには脱落防止ストッパーが付いているので、覧時や持ち運び時に書類が落ちません。
ストッパー部は、油性ペンで記入してタイトル欄として使用可能。

サイズA4-S 色(表紙) ポケット数12ポケット:約240枚 仕様替背紙式 材質表紙:R-PP、ポケット:PP 寸法(幅W×高さH)(mm)248×314 背幅(mm)10〜30 最大収納枚数(枚)20
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。
そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08972076
2019-03-11
用途:
領収書の保管
教育・研究機関

12ポケットあるので、医療費などの領収書を月ごとにのまとめて保管することが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする