コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
ガバットファイル(活用タイプ・紙製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
08972207
品番
フ‐V90CB
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
書類の出し入れがしやすいニバーサルデザインのとじ具です。
幅(mm)
220
サイズ
A4-S
高さ(mm)
303
タイプ
タテ型
寸法(幅W×高さH)(mm)
220×303
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
14〜114
穴数
2穴
収納寸法(mm)
1〜100
収納枚数(枚)
1000
表紙仕様
色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合)
間隔(mm)
80ピッチ
グリーン購入法
適合
色(表紙)
コバルトブルー
エコマーク認定番号
17 112 234