CCT
導電性クリアファイルA4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1箱(10枚×10セット)
注文コード
08972243
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れた制電機能が長期間持続され安心して使えます。
材質
導電性PP
寸法(mm)
220×310(A4サイズ)
色
クリア
厚さ(μm)
200
表面抵抗
10E6~10E7(ASTM D257)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100