矢田 LEDアップライト

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08972959 品番YD-UP-100A
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
消費電力(W)100 質量(kg)約6.8 電源(V)AC100-240 コード長さ(m)3 光源SMD2835 寸法(Φ×mm)約770×1476 色温度(K)5500〜6000 使用環境温度(℃)-10〜50 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)9000〜10000 防水性IP54 電球の種類LED 照射角度(°)360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08972959
2021-10-27
用途:
現場作業に大変明るい。
建設業・工事業

写真ではわかりにくいがガッチリしたガード付で丈夫なつくり、昔風で言うと電球1個分の電力でこの驚異の明るさ。現場用に各社色々比較検討して決めたが、手配が間に合わなかったので1台だけ取り合へず入手した。予定が立てて予算が許すなら、絶対これをお勧めする。
結果間に合わなかったので他社の製品で間に合わせたが、そちらも明るいがやはり安いだけで残念な製品だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする