エコテトラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 短辺(mm)150 注文コード08973747 品番20-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は短辺など3種類から選べます 他の種類を見る

人気商品エコテトラの晒タイプです。揚げ物の裸売りを、衛生的な売り場に改善できます。耐熱性・耐油性・省スペース性にも優れています。【注意点】ミシン目あり

用途揚げ物・惣菜等の陳列に。 材質上質紙+HSPET、OPET・HSPET 短辺(mm)150 長辺(mm)200
注意
※裏面に印字が入っております。無地ではありません。

商品説明動画

レンジOK!中身の見える惣菜袋 エコテトラの紹介
この動画は、4人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08973747 20-15 08973738 150 エコテトラ PackStyle(パックスタイル) エコテトラ PackStyle(パックスタイル) 1袋(100枚) 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08973729
2023-05-28
用途:
冷凍食品の包装
製造業

冷凍してレンジで調理しても丈夫でした。袋も透明感があり良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする