スターシールロールポリ

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(250枚) 注文コード 08973844 品番 3638
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

人気のスターシールロールポリに、サイズの短いタイプが登場しました。コンパクトなのに広がるので、便利で使いやすいロールポリ袋です。

材質HDPE 幅(mm)380 用途野菜・フルーツ等の梱包に。 形状ロール 入数(枚)250 寸法(幅W×長さL)(mm)380+360(90)

商品説明動画

コンパクトでも大きく使える スターシールロールポリ袋の紹介
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08973835
2022-12-03
用途:
ごみ用袋
京都日産株式会社桃山店 様

娘も欲しいと5パックも購入し、置き場所も取らなく親子共々大満足の商品です、

2021-07-21
用途:
細かいゴミに使います
中久青果 様 (サービス業)

安くて細かなゴミに助かります。
かなりの枚数なので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする