PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の バス用品
PackStyle(パックスタイル)の バスタオル・フェイスタオル
PS 白タオル(蛍光染料無) 12枚入
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(12枚)
注文コード
08974027
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
蛍光染料未使用の綿100%タオル。食品調理場等でも安心してご使用頂けます。
色
白
仕様
蛍光染料未使用
厚さ
200
混率(%)
綿100
寸法(cm)
約34×80