CPM-LT-POT 5P STD M6×1×150 ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT OSG(オーエスジー) 08991525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPM-LT-POT 5P STD M6×1×150 ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT OSG(オーエスジー) 08991525
CPM-LT-POT 5P STD M6×1×150 ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT OSG(オーエスジー) 08991525

ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法M6×1×150
M6×1×150
M6×1×100
M3×0.5×100
M4×0.7×100
M5×0.8×100
M8×1.25×100
M8×1.25×150
M10×1.5×150
M10×1.25×150
M12×1.5×150
M12×1.25×150
M14×1.5×150
M16×2×150
M16×1.5×150
M18×2.5×150
M18×1.5×150
M20×2.5×150
M20×1.5×150
M22×2.5×200
M22×1.5×200
M24×3×200
M24×1.5×200
ねじ径M6
内容量1本注文コード08991525品番CPM-LT-POT 5P STD M6×1×150
参考基準価格(税別)¥7,080販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。

用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M呼び寸法M6×1×150ねじ径M6ピッチ(mm)1食付5P精度表記STD精度OH3全長(mm)150ねじ長さ(mm)19首下長(mm)29シャンク径(mm)6溝数3形状突出しセンタ有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする