※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ ロングシャンク CPM-LT-S-TPT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
ねじ径
PT(Rc)3/4
PT(Rc)1/8
PT(Rc)1/4
PT(Rc)3/8
PT(Rc)1/2
PT(Rc)3/4
PT(Rc)1
全長(mm)
150
120
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08992006
品番
CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT3/4-14×150
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
用途
高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○
材質
粉末ハイス(CPM)
ねじの種類
PT(Rc)
呼び
PT(Rc)3/4-14
ねじ径
PT(Rc)3/4
1インチ当たり山数
14
精度
JIS2
食付
2.5P
全長(mm)
150
ねじ長さ(mm)
29
基準径位置Lp(mm)
19
シャンク径(Φmm)
23
溝数
4
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※基準径位置(lg)から後ろ1刃を山払い加工が施してあります。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。