曜日別特売
CPM-TPT 2 PT1/8-28 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 08992146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPM-TPT 2 PT1/8-28 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 08992146
CPM-TPT 2 PT1/8-28 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 08992146

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード08992146品番CPM-TPT 2 PT1/8-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,640
材質粉末ハイス(CPM)溝数4山数28呼びPT(Rc)1/8全長L(mm)55ねじの種類PT精度JIS2シャンク径d(Φmm)8基準径位置Lp(mm)13ねじ長さLc(mm)19角幅K(mm)6角長Lk(mm)9食付Lcf2.5P

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08992146CPM-TPT 2 PT1/8-2860565985CPM-TPT 2.5P 2 PT1/8-28CPM-TPT 2 PT1/8-28 管用テーパタップ(英式) 難削材用 CPM-TPT OSG(オーエスジー) 60565985管用テーパタップ(英式) 難削材用 CPM-TPTOSG(オーエスジー)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05361754
2018-04-02
用途: 何かあったときの為に
テイ シークェンス建設業・工事業

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。
「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする