曜日別特売
CU-POT 5P HSE STD M6×1 ポイントタップ 銅用 CU-POT OSG(オーエスジー) 08992365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CU-POT 5P HSE STD M6×1 ポイントタップ 銅用 CU-POT OSG(オーエスジー) 08992365
CU-POT 5P HSE STD M6×1 ポイントタップ 銅用 CU-POT OSG(オーエスジー) 08992365

ポイントタップ 銅用 CU-POT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M6×1
ねじ径M6
内容量1本注文コード08992365品番CU-POT 5P HSE STD M6×1
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。

用途
ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理クロムナイトライドコーティングねじの種類M呼び寸法M6×1ねじ径M6ピッチ(mm)1食付5P精度表記STD精度OH2全長(mm)62ねじ長さ(mm)19首下長(mm)29シャンク径(mm)6溝数3形状突出しセンタ有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする