CU-POT 5P HSE STD M8×1.25 ポイントタップ 銅用 CU-POT OSG(オーエスジー) 08992374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CU-POT 5P HSE STD M8×1.25 ポイントタップ 銅用 CU-POT OSG(オーエスジー) 08992374
CU-POT 5P HSE STD M8×1.25 ポイントタップ 銅用 CU-POT OSG(オーエスジー) 08992374

ポイントタップ 銅用 CU-POT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M8×1.25
ねじ径M8
内容量1本注文コード08992374品番CU-POT 5P HSE STD M8×1.25
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。

用途
ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理クロムナイトライドコーティングねじの種類M呼び寸法M8×1.25ねじ径M8ピッチ(mm)1.25食付5P精度表記STD精度OH3全長(mm)70ねじ長さ(mm)22首下長(mm)40.5シャンク径(mm)6.2溝数3形状突出しセンタ有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする