※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
ポイントタップ 銅用 CU-POT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び寸法
M8×1
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M8×1
M10×1.5
M10×1.25
M10×1
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M12×1
ねじ径
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08992383
品番
CU-POT 5P HSE STD M8×1
参考基準価格(税別)
¥4,870
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。
用途
ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
クロムナイトライドコーティング
ねじの種類
M
呼び寸法
M8×1
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1
食付
5P
精度表記
STD
精度
OH2
全長(mm)
70
ねじ長さ(mm)
22
首下長(mm)
40.5
シャンク径(mm)
6.2
溝数
3
形状
突出しセンタ有
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)