※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
ポイントタップ 銅用 CU-POT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
呼び寸法
M10×1.5
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M8×1
M10×1.5
M10×1.25
M10×1
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M12×1
ねじ径
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08992392
品番
CU-POT 5P HSE STD M10×1.5
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。
用途
ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
クロムナイトライドコーティング
ねじの種類
M
呼び寸法
M10×1.5
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1.5
食付
5P
精度表記
STD
精度
OH3
全長(mm)
75
ねじ長さ(mm)
24
首下長(mm)
41
シャンク径(mm)
7
溝数
3
形状
突出しセンタ無
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)