曜日別特売
CU-POT 5P HSE STD M12×1.25 ポイントタップ 銅用 CU-POT OSG(オーエスジー) 08992444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CU-POT 5P HSE STD M12×1.25 ポイントタップ 銅用 CU-POT OSG(オーエスジー) 08992444
CU-POT 5P HSE STD M12×1.25 ポイントタップ 銅用 CU-POT OSG(オーエスジー) 08992444

ポイントタップ 銅用 CU-POT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M12×1.25
ねじ径M12
内容量1本注文コード08992444品番CU-POT 5P HSE STD M12×1.25
参考基準価格(税別)¥7,140販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。

用途
ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理クロムナイトライドコーティングねじの種類M呼び寸法M12×1.25ねじ径M12ピッチ(mm)1.25食付5P精度表記STD精度OH4全長(mm)82ねじ長さ(mm)29首下長(mm)48シャンク径(mm)8.5溝数3形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする