OSG(オーエスジー)
ハンドタップ 鋳鉄用 EX-FC-HT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M4×0.7
注文コード
08993625
品番
EX-FC-HT 1.5P HSE STD M4×0.7
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
用途
鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
窒化処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M4×0.7
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.7
食付
1.5P
精度表記
STD
精度
OH3
全長(mm)
52
ねじ長さ(mm)
13
首下長(mm)
21
シャンク径(mm)
5
溝数
3
形状
突出しセンタ有
種別
上タップ
トラスコ品番
630-1231
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類