EX-LT #2 HSE STD M3×0.5×150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08995664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-LT #2 HSE STD M3×0.5×150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08995664
EX-LT #2 HSE STD M3×0.5×150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08995664

ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼びM3×0.5ねじ径M3注文コード08995664品番EX-LT #2 HSE STD M3×0.5×150
参考基準価格(税別)¥6,630販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。

用途
中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M呼びM3×0.5ねじ径M3ピッチ(mm)0.51インチ当たり山数-食付5P精度表記STD精度OH1全長(mm)150ねじ長さ(mm)11首下長(mm)19シャンク径(Φmm)4溝数3形状突出しセンタ有種別中タップ
注意
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06621422
2022-09-23
用途: タップたて

普通の物だと長さが短く届かない深い箇所のタップたて使用しました。切れ味も問題なく満足です。

対象商品 : 06621492
2011-10-05
用途: タップ部が深くて標準の品物ではハンドル部が加工対象物と干渉してしまい加工できない場合に使用

通常のタップと同様で全く問題なく使用できました。

対象商品 : 06621501
2017-05-09
用途: 鉄板のタップ切り
製造業

鉄板3mmの厚みで穴径4.2mmをタップ切ってる最中に1日に二本折れてしまった。
刃先が太いせいか、すぐ引っかかり易く、折れやすい。次回は、別のタップドリルを試してみます。

対象商品 : 08995971
2010-12-06
用途: 冷蔵庫防熱扉枠を鉄骨に取り付けするのに使用します。
松崎ドア設備建設業・工事業

切れ味も良く、今日一日で24穴加工しましたが、今のところ刃こぼれもなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする