アクリワーロン GX-66 ガラス色梨地

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08998075 品番 GX-66
参考基準価格(税別)¥13,850 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ガラスに似た淡いグリーンの色調と片面エンボスの意匠性はシンプルで幅広い空間でご使用いただけます。
アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。
一般のアクリル樹脂同様の成形加工が可能です。
ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。

用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 材質ガラス色アクリル板、ツヤ面(鏡面仕上) ガラス色梨地 タイプガラス色片面エンボスタイプ 紫外線遮断率(%)89 光線透過率(%)88 有効寸法(mm)910×1820 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び厚さ(mm)2
注意
※個人名(個人宅)宛てへの配送は出来ない商品になります。
※個人宅配送と建築現場(工事現場)への配送は不可となります法人様名・企業様名・屋号等をご明記お願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする