SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の スパナ/レンチ
SHINANO(信濃機販)の ラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)の 片口ラチェットレンチ
コードレススルーラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08998118
品番
SI-128R
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
付属品
バッテリーパック×2個、充電器×1個、キャンパスバッグ×1個、8mm 10mm 12mm 14mm 3/8mm ソケット
全長(mm)
312
質量(g)
(バッテリーパック含む)927
差込角(mm)
対辺8-17
最大締付トルク(N・m)
40
回転速度(min
-1
[r.p.m])
0〜240