EX-LT-IRT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×120 管用テーパタップ(英式) インターラップ形 ロングシャンク EX-LT-IRT OSG(オーエスジー) 08999042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-LT-IRT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×120 管用テーパタップ(英式) インターラップ形 ロングシャンク EX-LT-IRT OSG(オーエスジー) 08999042
EX-LT-IRT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×120 管用テーパタップ(英式) インターラップ形 ロングシャンク EX-LT-IRT OSG(オーエスジー) 08999042

管用テーパタップ(英式) インターラップ形 ロングシャンク EX-LT-IRT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ねじ径PT(Rc)3/8
呼びPT(Rc)3/8-19
全長(mm)120
内容量1本注文コード08999042品番EX-LT-IRT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×120
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類PT(Rc)呼びPT(Rc)3/8-19ねじ径PT(Rc)3/81インチ当たり山数19精度JIS2食付2.5P全長(mm)120ねじ長さ(mm)28基準径位置Lp(mm)21シャンク径(Φmm)14溝数5仕様-
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする