EX-LT-IRT 2.5P HSE 2 PT1/2-14×150 管用テーパタップ(英式) インターラップ形 ロングシャンク EX-LT-IRT OSG(オーエスジー) 08999067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-LT-IRT 2.5P HSE 2 PT1/2-14×150 管用テーパタップ(英式) インターラップ形 ロングシャンク EX-LT-IRT OSG(オーエスジー) 08999067
EX-LT-IRT 2.5P HSE 2 PT1/2-14×150 管用テーパタップ(英式) インターラップ形 ロングシャンク EX-LT-IRT OSG(オーエスジー) 08999067

管用テーパタップ(英式) インターラップ形 ロングシャンク EX-LT-IRT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ねじ径PT(Rc)1/2
呼びPT(Rc)1/2-14
全長(mm)150
内容量1本注文コード08999067品番EX-LT-IRT 2.5P HSE 2 PT1/2-14×150
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類PT(Rc)呼びPT(Rc)1/2-14ねじ径PT(Rc)1/21インチ当たり山数14精度JIS2食付2.5P全長(mm)150ねじ長さ(mm)35基準径位置Lp(mm)25シャンク径(Φmm)18溝数5仕様-
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする