曜日別特売
EX-POT-SPT 4P HSE OH4 PF1-11 管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT OSG(オーエスジー) 09001133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-POT-SPT 4P HSE OH4 PF1-11 管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT OSG(オーエスジー) 09001133
EX-POT-SPT 4P HSE OH4 PF1-11 管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT OSG(オーエスジー) 09001133

管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径PF(G)1
全長(mm)95
内容量1本注文コード09001133品番EX-POT-SPT 4P HSE OH4 PF1-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,000
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)呼びPF(G)1-11ねじ径PF(G)11インチ当たり山数11精度OH4食付4P全長(mm)95ねじ長さ(mm)45シャンク径(Φmm)26溝数4
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09001133EX-POT-SPT 4P HSE OH4 PF1-1160566405SPT 4P H 2 PF1-11画像準備中管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)1本
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする