色頭ドライバー(六角)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09001460 品番 No.176
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スリムなグリップ部分に
すべり止め機能を追加し、
女性にも扱いやすいデザイン。
先端(ビット)部分は 高強度の硬質性。
ヘッド部分を色分けすることにより、
判別しやすくなっています。
先端(ビット)素材:S45C快削鋼

全長(mm)110 先端形状六角 商品構成単品 先端サイズ(mm)2.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする