※製品画像
TACT(タクト)
ラバージスク 6枚組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
09001661
品番
TR-6 100X6X16(15) #46-#360
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
溶接ビードの除去の様な粗研削も可能な#46から、表面仕上げの出来る#360まで各1枚ずつ入ったお試しセットになります。
セット内容
TR46 100X6X16(15) #46×1、TR80 100X6X16(15) #80×1、TR120 100X6X16(15) #120×1、TR180 100X6X16(15) #180×1、TR240 100X6X16(15) #240×1、TR360 100X6X16(15) #360×1
粒度
#46~#360
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
16(15)
外径(Φmm)
100