充電式電動剪定ハサミ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09001758 品番KS-27N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

作業しやすい充電式コードレス剪定鋏。果樹、庭木に剪定作業がらくらく。
大切な利き手を腱鞘炎から守ります。

用途剪定や収穫作業に。 付属品リチウムイオンバッテリー(充電池)×2・充電器・ホルダー(ベルト&サスペンダー付)・収納ケース・めがねレンチ・六角レンチ(大・小)・オイル注入用ボトル・砥石 レッド 質量(g)本体:670(バッテリー含まず)、バッテリー:250 定格電力(W)150 定格電圧100-240V 50-60Hz 使用目的植物の枝や茎、葉など、生木を切るために。 機能開口部の調整:2段階 バッテリーリチウムイオンバッテリー 切断対象生枝 充電時間約2〜3時間 バッテリー容量(Ah)2.5 保証期間1年 充電電流(A)1 最大切断径(Φmm)25(生枝) 標準作業時間約6〜8時間※こまめに連続して使用し続けると約2時間 防水性 開口幅(mm)大:約25●小:約18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09001758 KS-27N 76664124 KS-27N 電動剪定ハサミ セットタイプ 平城商事 電動剪定ハサミ セットタイプ 平城商事 1式 35,980 税込39,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする