FCR‐062U 燃料添加剤刈払機用 50ml

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09001776 品番FP505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698

エンジン不調の特効薬。
エンジン内部の汚れ除去に効果的。
フラッシング作用でデポジットを除去。
高濃度洗浄剤(PEA)配合。
高濃度清浄剤(PEA)配合

用途エンジン式刈払機専用洗浄剤。 付属品スポイト 材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ 寸法(mm)93×30×20 質量(g)80 タイプエンジン式刈払機用 内容量(mL)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
草刈り機
運輸・通信業

草刈機が3台あり内2台はいつも使ってますが残り1台は中々使用してないのでこの夏、エンジンをかけようとしてもかからず。ためしに購入してあったこれ?を使うとあれまかかりました。
しかも2回ほどスターターの紐を引っ張っただけでした
特効薬でした

対象商品:
09001776
2025-05-26
用途:
草刈り
その他業種

エンジンのかかりが悪くなったり、止まったりとか。これを使い止まる事もなくなり、かかりが悪くなることがなくなった。買って良かった。

2025-05-16
用途:
草刈り作業
卸売・小売業

起動しにくい機会だったが、連続して二日、一日1回だけ使用した。
3日目には驚くほどエンジンがかかりやすくなった。

これはおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする