エーゼット
エーゼットの 農機用バッテリー/オイル
FCR‐062W 燃料添加剤発電機用 50ml
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09001785
品番
FP505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
エンジン不調の特効薬。
エンジン内部の汚れ除去に効果的。
フラッシング作用でデポジットを除去。
高濃度洗浄剤(PEA)配合。
高濃度清浄剤(PEA)配合
用途
ガソリン・ディーゼル発電機専用洗浄剤。
付属品
スポイト
材質
容器・キャップ・中栓・カバー:プラ
寸法(mm)
93×30×20
質量(g)
80
タイプ
ガソリン・ディーゼル発電機用
内容量(mL)
50