FCR‐062V 燃料添加剤チェーンソー用 50ml

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09001801 品番FP405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

エンジン不調の特効薬。
エンジン内部の汚れ除去に効果的。
フラッシング作用でデポジットを除去。
高濃度洗浄剤(PEA)配合。
高濃度清浄剤(PEA)配合

用途エンジン式チェーンソー専用洗浄剤。 付属品スポイト 材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ 寸法(mm)93×30×20 質量(g)80 タイプエンジン式チェーンソー用 内容量(mL)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09001801
2025-05-26
用途:
伐採
その他業種

エンジンの調子が悪かったのがこれで改善され、まだ安心はしてないが調子が良くなったのは本当。買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする