単体画像
オフィス・ラボ
オフィス・ラボの リハビリ・生活補助
オフィス・ラボの 介護椅子
スマイルチェア
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ライトアイボリー
注文コード
09001889
品番
SC-141LG(LIV)
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
部材の取り付け位置と座面角度の組み合わせにより48通りの形状組立が可能です。組み直しによる形状変更で、各利用者の体型やご希望に合ったベストな施設用椅子を提供できます。
用途
48通りの形状組立が可能で、各利用者の体型やご希望に合ったベストな施設用椅子を提供できます。
付属品
脚裏用フェルト(両面テープ後付け)、つえぽんS(両面テープ後付)、六角レンチ
材質
天然木(ラバーウッド)
質量(kg)
10.5
色
ライトアイボリー
張地
合成皮革
表面処理
ポリウレタン塗装
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540(610)×510(560)×865(895)
関連資料:
使用方法(1.32MB)
取扱説明書:
(9.2MB)
注意
※ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。
※人が座った状態で移動させないでください。
※用途以外の目的には使用しないでください。
※水平な床面で組み立てを行ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません