単体画像
オフィス・ラボ
オフィス・ラボの リハビリ・生活補助
オフィス・ラボの 介護椅子
エコノチェア ウッディ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
オレンジ
注文コード
09001907
品番
EC-WD24VNA(OR)
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
座り心地の良い施設用椅子のスタンダード。ウェービングベルト構造を採用し、快適で柔らかな座り心地を実現しました。着座時の底つき感がありません。背面のグリップが移動やスタッキング時に便利です。
用途
施設や待合室の椅子として。
付属品
脚裏用フェルト(両面テープ後付け)、つえぽんS(両面テープ後付)、六角レンチ
材質
合成合板
寸法(mm)
【肘間】460
質量(kg)
7
色
オレンジ
備考
4脚まで積み重ね可
張地
PVCレザー張
表面処理
ラッカー塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×610×820
座面高さ(mm)
420
肘高さ(mm)
613
注意
※ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。
※人が座った状態で移動させないでください。
※用途以外の目的には使用しないでください。
※水平な床面で組み立てを行ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません