単体画像
オフィス・ラボ
オフィス・ラボの リハビリ・生活補助
オフィス・ラボの 介護椅子
ラクタッチチェア
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ローズピンク
注文コード
09001986
品番
LT-141BR(RPK)
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
楽々立ち上がり、自立を目指す。特徴的なデザインの「楽立っち肘掛」。しっかり握れる肘掛を支えにして立ち上がりやすくなりました。
抗菌、防汚、耐アルコール、難燃機能をを施しました。
用途
施設や待合室の椅子として。
付属品
脚裏用フェルト(両面テープ後付け)、つえぽんS(両面テープ後付)
材質
天然木、ラバーウッド成型合板
質量(kg)
8
色
ローズピンク
張地
PVCレザー張
表面処理
ラッカー塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×565×805
座面高さ(mm)
415
塗装
クリアラッカー仕上げ
肘高さ(mm)
600
注意
※ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。
※人が座った状態で移動させないでください。
※用途以外の目的には使用しないでください。
※水平な床面で組み立てを行ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません