クリックリリース鋸ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09002135 品番BM-CRNH1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。
【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。

用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。 材質金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR 寸法(mm)155×35×36 質量(g)122 適合替刃互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど 対応板厚(mm)最大1.5 適合刃長(mm)ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8〜12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
注意
※ブレードを取り付ける際、奥まで入っていることを確認してください。
※使用前には刃のゆるみがないことを確認してください。
※刃取り付け部分のご自身での加工、補修は緩みの原因となり不意の事故につながる可能性がありますので絶対にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする