YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハロゲン電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ローボルトハロゲン電球
エコクールハロゲン中角35W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09002318
品番
JR12V35WUVMK3EZA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種別
35W形 中角
消費電力(W)
35
ビームの開き(°)
20
定格寿命(時間)
3000
寸法(mm)
全長50×径35
口金
EZ10
本体質量(g)
20
電球形状
ハロゲン球
電球の種類
ハロゲン