EX-S-MCT 3P HSE STD M10×1.5×75 スパイラルタップ マシニングセンタ用 ショート形 EX-S-MCT OSG(オーエスジー) 09002332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-S-MCT 3P HSE STD M10×1.5×75 スパイラルタップ マシニングセンタ用 ショート形 EX-S-MCT OSG(オーエスジー) 09002332
EX-S-MCT 3P HSE STD M10×1.5×75 スパイラルタップ マシニングセンタ用 ショート形 EX-S-MCT OSG(オーエスジー) 09002332

スパイラルタップ マシニングセンタ用 ショート形 EX-S-MCT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
呼び寸法M10×1.5
全長(mm)75
シャンク径(mm)7
内容量1本注文コード09002332品番EX-S-MCT 3P HSE STD M10×1.5×75
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○呼び寸法M10×1.5精度OH3食付3Pねじ長さ(mm)24首下長(mm)41シャンク径(mm)7溝数3材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)種別上タップ全長(mm)75ピッチ(mm)1.5ねじの種類M精度表記STD突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする