高照度 三脚付マルチライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09002361 品番PMFL-6007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

小型なのに明るい!最大600Lm!!
カラビナ・栓抜き・三脚付!
背面にはマグネット付で金属部に貼り付けて使用が可能。
自立スタンド付き!
カラビナ付きで吊り下げての仕様も可能。
充電残量表示!
7パターンで点灯・点滅
昼白色:HIGH/LOW・電球色:HIGH/LOW・赤色点灯モード・赤色点滅モード・長押しMax点灯

用途暗がりの作業やアウトドアに。 付属品USBケーブル・ミニ三脚 その他充電口:USB Type-C 材質(本体)ABS・PS・アルミ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×61 バッテリー容量(Ah)0.5 充電時間(時間)約1 内蔵電池リチウムイオン電池 使用場所屋外 マグネットマグネット 明るさ(Lm)600 使用時間(時間)約2〜3 電球の種類LED
注意
※光源を人や生き物に向けないでください。
※本来の使用方法以外でのご使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする