PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の センサーライト
PROMOTE(プロモート)の 乾電池式センサーライト
乾電池式人勧センサーライト 電球色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09002388
品番
JG-5KO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
近づくと光る
乾電池式人感センサーライト付LEDライト
自動点灯・自動消灯
連続点灯が出来る為、非常灯としての使用も可能。
用途
階段や廊下・寝室・納戸・クローゼットなど
夜間のちょっと明かりがほしい場所に。
その他
点滅モード:切・入・自動
寸法(mm)
250×25×30
全光束(Lm)
55
電池寿命(時間)
連続点灯:約12、30秒点灯5回/日:約6か月
使用電池
単三アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式
人感(赤外線)
光源色
電球色
設置方式
マグネット、ねじ止め
設置場所
屋内
有効距離(m)
センサー:2
電球の種類
LED
注意
※光源を人や生き物に向けないでください。
※本来の使用方法以外でのご使用はしないでください。
※電池は別売です。(単3アルカリ乾電池x3本使用)