ななめ振り画像

CH966JLC 充電式サイクロンスティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] 09002406 CH966JLC 充電式サイクロンスティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] 09002406 CH966JLC 充電式サイクロンスティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] 09002406 CH966JLC 充電式サイクロンスティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] 09002406

充電式サイクロンスティッククリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09002406 品番 CH966JLC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

丁度いい使い心地と、頼れるお掃除性能。使い勝手のいい軽量コードレススティック

セット内容本体、収納スタンド、隙間用ノズル、スクラビングブラシ、ミニモーターヘッド、充電器 質量(kg)コードレススティック:1.66、ハンディ:1.01 ライトコーラル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1045×260×192 、ハンディ:113×98×460 充電時間約4時間 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。 運転時間最大20分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
事務所の掃除

今まで有名な○○○○の掃除機を使っていましたが、洗えないのが不便だなとおもっていたのですが、充電がうまくいかず長い時間使えずですたが、とうとう充電ができなくなって困っていました。
そこで、今回ネットでおすすめしていた商品がちょうどモノタロウさんにあったので購入しましたが、音も静かですいすい掃除機ができるので満足しています。
洗えるのとゴミが手を汚さず捨てれるということで期待も込めて5つ星にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする