※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
スパイラルタップ マシニングセンタ用 ショート形 EX-S-MCT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び寸法
M16×1.5
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
全長(mm)
95
62
70
75
82
88
95
シャンク径(mm)
12.5
6
6.2
7
8.5
10.5
12.5
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09002411
品番
EX-S-MCT 3P HSE STD M16×1.5×95
参考基準価格(税別)
¥8,410
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○
呼び寸法
M16×1.5
精度
OH3
食付
3P
ねじ長さ(mm)
32
首下長(mm)
52
シャンク径(mm)
12.5
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
8(逆ねじれ)
種別
上タップ
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
1.5
ねじの種類
M
精度表記
STD
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)