ななめ振り画像

CS100JBR コードレススティッククリーナー EVOPOWER SYSTEM Shark(シャーク)[家電] 09002415 CS100JBR コードレススティッククリーナー EVOPOWER SYSTEM Shark(シャーク)[家電] 09002415 CS100JBR コードレススティッククリーナー EVOPOWER SYSTEM Shark(シャーク)[家電] 09002415

コードレススティッククリーナー EVOPOWER SYSTEM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09002415 品番 CS100JBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

あらゆる床も家具上もしっかりきれいに。パワフルな掃除力とシンプル操作で、手軽に使えるコードレススティッククリーナー

セット内容本体、リチウムイオンバッテリー、充電ドック兼アクセサリースタンド(追加バッテリー充電機能なし)、ブラシ付き隙間用ノズル 質量(kg)コードレススティック:約1.9、ハンディ:約0.9 サンド 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1030×267×124 、ハンディ:500×67×86.5 、収納時:1057×280×203 電源コード(m)1.8 充電時間約3.5時間 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。 運転時間ハンディ:最大17分、コードレススティック:最大13分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする