※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
スパイラルタップ マシニングセンタ用 ショート形 EX-S-MCT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法
M18×1.5
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
全長(mm)
100
62
70
75
82
88
95
シャンク径(mm)
14
6
6.2
7
8.5
10.5
12.5
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09002436
品番
EX-S-MCT 3P HSE STD M18×1.5×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,970
横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○
呼び寸法
M18×1.5
精度
OH3
食付
3P
ねじ長さ(mm)
37
首下長(mm)
55
シャンク径(mm)
14
溝数
4
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
8(逆ねじれ)
種別
上タップ
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.5
ねじの種類
M
精度表記
STD
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09002436
EX-S-MCT 3P HSE STD M18×1.5×100
09018055
LW-SFT 2.5P STD M18×1.5
スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
8,298
税込
¥
9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09002436
EX-S-MCT 3P HSE STD M18×1.5×100
60908015
HXL-SFT 2.5P HSE STD M18×1.5
スパイラルタップ 大径横形加工機用 HXL-SFT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
7,698
税込
¥
8,468
同メーカー代替品です。