EX-S-MCT 3P HSE STD M22×1.5×115 スパイラルタップ マシニングセンタ用 ショート形 EX-S-MCT OSG(オーエスジー) 09002472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-S-MCT 3P HSE STD M22×1.5×115 スパイラルタップ マシニングセンタ用 ショート形 EX-S-MCT OSG(オーエスジー) 09002472
EX-S-MCT 3P HSE STD M22×1.5×115 スパイラルタップ マシニングセンタ用 ショート形 EX-S-MCT OSG(オーエスジー) 09002472

スパイラルタップ マシニングセンタ用 ショート形 EX-S-MCT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法M22×1.5
全長(mm)115
シャンク径(mm)17
内容量1本注文コード09002472品番EX-S-MCT 3P HSE STD M22×1.5×115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,800

横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○呼び寸法M22×1.5精度OH3食付3Pねじ長さ(mm)38首下長(mm)63シャンク径(mm)17溝数4材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)種別上タップ全長(mm)115ピッチ(mm)1.5ねじの種類M精度表記STD突き出しセンタ有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09002472EX-S-MCT 3P HSE STD M22×1.5×11509018091LW-SFT 2.5P STD M22×1.5EX-S-MCT 3P HSE STD M22×1.5×115 スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFT OSG(オーエスジー) 09018091スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFTOSG(オーエスジー)1本
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09002472EX-S-MCT 3P HSE STD M22×1.5×11560908058HXL-SFT 2.5P HSE STD M22×1.5EX-S-MCT 3P HSE STD M22×1.5×115 スパイラルタップ 大径横形加工機用 HXL-SFT OSG(オーエスジー) 60908058スパイラルタップ 大径横形加工機用 HXL-SFTOSG(オーエスジー)1本
11,980
税込13,178
同メーカー代替品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする